Motion
4109788

DuPont
4109788

Lubrifiant polyvalent Molykote 111 - Usage général, Composition en silicone, grade NLGI 3 , 150 g, Tube, couleur grise
N° D’ARTICLE MI00783148
N° MFR4109788
Prix40.09 $/barre
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DuPont
4109788

Lubrifiant polyvalent Molykote 111 - Usage général, Composition en silicone, grade NLGI 3 , 150 g, Tube, couleur grise
N° D’ARTICLE MI00783148
N° MFR4109788

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix40.09 $/barre

Aperçu

Description du fabricant
111 CMPD, TUBE, 150G
  • Large plage de températures de service (-40°C/-40°F à 200°C/392°F)
  • Excellente résistance à l’eau
  • Compatible avec de nombreux plastiques et élastomères
  • Faible pression de vapeur
  • Faible volatilité
  • Répond à plusieurs normes mondiales en matière de contact avec l’eau
  • Applications : Lubrification des vannes de régulation et de bouchon de pression, adoucisseur d’eau et robinets, scellant pour systèmes sous vide et sous pression, scellant pour équipement extérieur (également à bord) soumis à un lavage et à une exposition environnementale agressive (mètres, l’entrée de service électrique et les connexions souterraines), milieu d’amortissement pour les tirets dans les équipements électriques et électroniques, comme antiadhésif et scellant pour le joint du transformateur et les boîtiers d’équipement, empêche les joints d’étanchéité de coller au métal et résiste aux intempéries et au lavage à l’eau, joints toriques en caoutchouc et en plastique, joints et joints

Spécifications

  • Application
    Systèmes d’aspiration et de pression
  • Type
    Usage général
  • Grade NLGI
    3
  • Taille du conteneur
    150 g
  • Composition
    Silicone
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau
  • Certification
    NSF 51, NSF 61
  • Couleur
    Gris
  • Plage de température
    -40 à +392 °F
  • Règlements
    Règlement 21 C.F.R. 175.300 de la FDA
  • Gamme de produits
    Molykote®
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4109788
  • Poids
    5.00 lb, 0.4

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif