Aperçu
- Corps deux pièces bronze
- Sièges renforcés
- Tige résistante à l’éclatement
- Presse-étoupe réglable
- Filetage femelle NPT
- Recommandé pour les services d’eau et d’air seulement
- Ne peut pas être utilisé là où le produit drainé pourrait causer des dommages
- Service d'aspiration à 29 pouces Hg
- Conforme à la norme MSS SP-110
- Levier de verrouillage et écrou SS (-27)
- Vidange automatique 50°F-200°F 125 psig max (-41)
Spécifications
- ConnexionFileté
- Pression de fonctionnement maximale600 psi
- Taille du port1-1/4 po
- Matériau du corpsBronze
- Style de poignéeLevier de verrouillage
- Style de transfertPort standard
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv48 Cv
- Cote de pression des médiasEau froide - 600 psi, vapeur - 150 psi
- Matériau du joint de tigeMPTFE
- Matériau de la poignéeAcier inoxydable
- Matériau de la billeLaiton plaqué chrome
- Matériau de la tigeB16 Laiton
- Matériau du siègeRPTFE
- Matériau du corps de vanneBronze
- Taille de la vanne1-1/4 NPT
- Poids3.15 lb
- CUP_NON670750854330
- Page de produit du fabricant