Aperçu
- Joint torique en fluorocarbone union unique scellé
- Sièges renforcés
- Tige résistante à l’éclatement
- Presse-étoupe réglable
- Extrémité union simple NPT femelle
- Service d'aspiration à 29 pouces Hg
- Conforme à la norme MSS SP-110
Spécifications
- ConnexionFileté
- Pression de fonctionnement maximale600 psi
- Taille du port1 po
- Matériau du corpsBronze
- Style de poignéeLevier
- Style de transfertPort standard
- Style de carrosserieUnion unique en ligne
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv43 Cv
- Normes respectéesMSS-SP-110
- Cote de pression des médiasEau froide - 600 psi, vapeur - 150 psi
- Matériau du joint de corpsPTFE
- Matériau du joint de tigeMRPTFE
- Matériau du joint toriqueJoint d’union en fluorocarbone
- Matériau de la poignéeAcier galvanisé avec prise en vinyle
- Matériau de la billeLaiton plaqué chrome
- Matériau de la tigelaiton
- Matériau du siègeRPTFE
- Matériau du corps de vanneBronze
- Taille de la vanne1 NPT
- Longueur totale7.65 po
- Poids2.45 lb
- CUP_NON670750669859
- Page de produit du fabricant
- Taille du tuyau1 po
- Spécifications de conformitéMSS SP-110
- Type de connexionRACCORD FNPT x VANNE À BILLE FNPT
- Type de poignéeLevier
- Pression maximale600 psi CWP
- Pression de vapeur maximale150 psi WSP
- Type de tigeAnti-éclatement
- Plage de température-20 à 450 °F
- Structure de la vanne2-Piece