Aperçu
- Large plage de températures de service (-40°C/-40°F à 200°C/392°F)
- Excellente résistance à l’eau
- Compatible avec de nombreux plastiques et élastomères
- Faible pression de vapeur
- Faible volatilité
- Répond à plusieurs normes mondiales en matière de contact avec l’eau
- Applications : Lubrification des vannes de régulation et de bouchon de pression, adoucisseur d’eau et robinets, scellant pour systèmes sous vide et sous pression, scellant pour équipement extérieur (également à bord) soumis à un lavage et à une exposition environnementale agressive (mètres, l’entrée de service électrique et les connexions souterraines), milieu d’amortissement pour les tirets dans les équipements électriques et électroniques, comme antiadhésif et scellant pour le joint du transformateur et les boîtiers d’équipement, empêche les joints d’étanchéité de coller au métal et résiste aux intempéries et au lavage à l’eau, joints toriques en caoutchouc et en plastique, joints et joints
Spécifications
- ApplicationSystèmes d’aspiration et de pression
- TypeUsage général
- Grade NLGI3
- Taille du conteneur400 g
- CompositionSilicone
- Résistance à l’eauRésistant à l’eau
- CertificationNSF 51, NSF 61
- CouleurGris
- Plage de température-40 à +392 °F
- RèglementsRèglement 21 C.F.R. 175.300 de la FDA
- Gamme de produitsMolykote®
- Numéro de catalogue du fabricant4109803
- Poids0.88 lb, 1