Aperçu
- Corps deux pièces bronze
- Sièges renforcés
- Tige résistante à l’éclatement
- Presse-étoupe réglable
- Filetage femelle NPT
- Recommandé pour les services d’eau et d’air seulement
- Ne peut pas être utilisé là où le produit drainé pourrait causer des dommages
- Service d'aspiration à 29 pouces Hg
- Conforme à la norme MSS SP-110
- Levier de verrouillage et écrou SS (-27)
- Vidange automatique 50°F-200°F 125 psig max (-41)
Spécifications
- ConnexionFileté
- Pression de fonctionnement maximale600 psi
- Taille du port2 po
- Matériau du corpsBronze
- Style de poignéeLevier de verrouillage
- Style de transfertPort standard
- Style de carrosserieEn ligne
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv108 Cv
- Normes respectéesMSS SP-110
- Cote de pression des médiasEau froide - 600 psi, vapeur - 150 psi
- Matériau du joint de corpsPTFE
- Matériau du joint de tigeMPTFE
- Matériau de la poignéeAcier galvanisé avec prise en vinyle
- Matériau de la billeLaiton plaqué chrome
- Matériau de la tigeAcier inoxydable 316
- Matériau du siègeRPTFE
- Matériau du corps de vanneBronze
- Taille de la vanne2 NPT
- Longueur totale10.24 po
- Poids6.06 lb
- CUP_NON670750854354
- Page de produit du fabricant
- Taille du tuyau2 po
- Spécifications de conformitéMSS SP-110
- Type de connexionFNPT x FNPT
- Type de poignéeLevier de verrouillage
- Pression maximale125 psi CWP
- Type de tigeAnti-éclatement
- Plage de température-20 à 450 °F
- Structure de la vanne2-Piece