Large plage de températures de service (-40°C/-40°F à 200°C/392°F)
Excellente résistance à l’eau
Compatible avec de nombreux plastiques et élastomères
Faible pression de vapeur
Faible volatilité
Répond à plusieurs normes mondiales en matière de contact avec l’eau
Applications : Lubrification des vannes de régulation et de bouchon de pression, adoucisseur d’eau et robinets, scellant pour systèmes sous vide et sous pression, scellant pour équipement extérieur (également à bord) soumis à un lavage et à une exposition environnementale agressive (mètres, l’entrée de service électrique et les connexions souterraines), milieu d’amortissement pour les tirets dans les équipements électriques et électroniques, comme antiadhésif et scellant pour le joint du transformateur et les boîtiers d’équipement, empêche les joints d’étanchéité de coller au métal et résiste aux intempéries et au lavage à l’eau, joints toriques en caoutchouc et en plastique, joints et joints
Spécifications
Application
Systèmes d’aspiration et de pression
Type
Usage général
Grade NLGI
3
Taille du conteneur
3.6 kg
Composition
Silicone
Résistance à l’eau
Résistant à l’eau
Certification
NSF 51, NSF 61
Couleur
Gris
Plage de température
-40 à +392 °F
Règlements
Règlement 21 C.F.R. 175.300 de la FDA
Gamme de produits
Molykote®
Numéro de catalogue du fabricant
4111557
Poids
8.50 lb, 9.01
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Ce site Web utilise des témoins de connexion et d’autres technologies de suivi pour améliorer l’expérience de l’utilisateur, afficher des publicités personnalisées et analyser les performances et le trafic sur notre site Web. Nous partageons également des informations sur votre utilisation de notre site avec nos partenaires de médias sociaux, de publicité et d’analyse. Vous pouvez obtenir des informations supplémentaires en cliquant sur le bouton Catégories de témoins de connexion.
Centre de confidentialité des témoins de connexion
Lorsque vous visitez notre site Web, nous stockons des témoins de connexion sur votre navigateur afin de collecter des informations. Les informations collectées peuvent se rapporter à vous, à vos préférences ou à votre appareil, et sont principalement utilisées pour que le site fonctionne comme vous le souhaitez et pour vous offrir une expérience de site Web plus personnalisée. Cliquez sur les titres des différentes catégories pour en savoir plus sur les différentes catégories de témoins de connexion que nous collectons.
Gérer les préférences de consentement
Témoins de connexion strictement nécessaires
Ces témoins de connexion sont nécessaires au fonctionnement du site Web et ne peuvent pas être désactivés dans nos systèmes. Ils ne sont généralement définis qu’en réponse aux actions que vous avez effectuées et qui constituent une demande de services, comme la définition de vos préférences en matière de confidentialité, la connexion ou le remplissage de formulaires. Vous pouvez configurer votre navigateur pour qu’il bloque ces témoins de connexion ou vous en avertisse, mais certaines parties du site ne fonctionneront alors pas. Ces témoins de connexion ne stockent aucune information personnelle identifiable.
Témoins de connexion fonctionnels
Ces témoins de connexion permettent au site Web d’offrir une fonctionnalité et une personnalisation accrues. Ils peuvent être définis par nous ou par des fournisseurs tiers dont nous avons ajouté les services à nos pages. Si vous n’autorisez pas ces témoins de connexion, certains ou tous ces services peuvent ne pas fonctionner correctement.
Témoins de connexion ciblés
Ces témoins de connexion peuvent être installés sur notre site par nos partenaires publicitaires. Ils peuvent être utilisés par ces entreprises pour créer un profil de vos intérêts et vous montrer des publicités pertinentes sur d’autres sites. Ils ne stockent pas d’informations directement personnelles, mais sont basés sur l’identification unique de votre navigateur et de votre appareil Internet. Si vous n’autorisez pas ces témoins de connexion, la publicité sera moins ciblée.
Témoins de connexion de performance
Ces témoins de connexion nous permettent de compter les visites et les sources de trafic afin de mesurer et d’améliorer les performances de notre site. Ils nous aident à savoir quelles pages sont les plus et les moins populaires et à voir comment les visiteurs se déplacent sur le site. Toutes les informations collectées par ces témoins de connexion sont agrégées et donc anonymes. Si vous n’autorisez pas ces témoins de connexion, nous ne saurons pas quand vous avez visité notre site et nous ne pourrons pas contrôler ses performances.