Aperçu
- Composé à base de silicone, consistance élevée
Spécifications
- ApplicationSystèmes d’aspiration et de pression
- TypeUsage général
- Grade NLGI3
- Taille du conteneur6 g
- Type de contenantEnsemble d’oreillers
- CompositionSilicone
- Résistance à l’eauRésistant à l’eau
- CertificationNSF 51, NSF 61
- CouleurGris
- Plage de température-40 à +392 °F
- RèglementsRèglement 21 C.F.R. 175.300 de la FDA
- Température de fonctionnement maximale204 °C
- Température de fonctionnement min.-40 °C
- Gamme de produitsMolykote®
- Numéro de catalogue du fabricant4100422
- Poids1.80 lb
- Point d’éclair212 °F