Motion
Molykote 111

DuPont
Molykote 111

Graisse pour systèmes d’aspiration et de pression – usage général, composition en silicone, qualité NLGI 3 , taille de 18 kg, contenant pour seau, couleur grise, résistante à l’eau, -40 à +392 °F
N° D’ARTICLE MI00783339
N° MFRMolykote 111
Prix2,029.03 $/pa
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DuPont
Molykote 111

Graisse pour systèmes d’aspiration et de pression – usage général, composition en silicone, qualité NLGI 3 , taille de 18 kg, contenant pour seau, couleur grise, résistante à l’eau, -40 à +392 °F
N° D’ARTICLE MI00783339
N° MFRMolykote 111

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2,029.03 $/pa

Aperçu

Description du fabricant
COMPOSÉ 111 , KG, 18KG-PAIL
  • Large plage de températures de service (-40°C/-40°F à 200°C/392°F)
  • Excellente résistance à l’eau
  • Compatible avec de nombreux plastiques et élastomères
  • Faible pression de vapeur
  • Faible volatilité
  • Répond à plusieurs normes mondiales en matière de contact avec l’eau
  • Applications : Lubrification des vannes de régulation et de bouchon de pression, adoucisseur d’eau et robinets, scellant pour systèmes sous vide et sous pression, scellant pour équipement extérieur (également à bord) soumis à un lavage et à une exposition environnementale agressive (mètres, l’entrée de service électrique et les connexions souterraines), milieu d’amortissement pour les tirets dans les équipements électriques et électroniques, comme antiadhésif et scellant pour le joint du transformateur et les boîtiers d’équipement, empêche les joints d’étanchéité de coller au métal et résiste aux intempéries et au lavage à l’eau, joints toriques en caoutchouc et en plastique, joints et joints

Spécifications

  • Application
    Systèmes d’aspiration et de pression
  • Type
    Usage général
  • Grade NLGI
    3
  • Taille du conteneur
    18 kg
  • Type de contenant
    Seau
  • Composition
    Silicone
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau
  • Certification
    NSF 51, NSF 61
  • Couleur
    Gris
  • Plage de température
    -40 à +392 °F
  • Règlements
    Règlement 21 C.F.R. 175.300 de la FDA
  • Température de fonctionnement maximale
    204 °C
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °C
  • Gamme de produits
    Molykote®
  • Inflammabilité
    Ininflammable
  • Cote NSF
    H1
  • CUP_NON
    077472130818
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4109896
  • Poids
    40.00 lb
  • Point d’éclair
    212 °F

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif