Aperçu
- Composé antigrippant et lubrifiant pour pression extrême formulé avec du cuivre, du graphite, de l’aluminium et d’autres ingrédients pour protéger les pièces métalliques contre la rouille, la corrosion et les convulsions jusqu’à 1800°F
- Les fines particules métalliques et de graphite dans la graisse spéciale protègent les pièces même dans les environnements à chaleur élevée, à haute pression et corrosifs
- Ford ESE-M12A4-A, Garrett Engine Div. PCS5724, Pratt & Whitney PWA 360523-2 et testé selon la norme MIL-A-907
Spécifications
- TypePression extrême
- Taille du conteneur8 oz
- Résistance à l’eauNon résistant à l’eau
- CompositionAluminium, cuivre, graphite, oxyde de zinc
- CouleurGris
- Plage de température-297 à +1800 °F
- Grade nucléaireGrade nucléaire
- Caractéristiques et avantages• Composé antigrippant et lubrifiant pour pression extrême formulé avec du cuivre, du graphite, de l’aluminium et d’autres ingrédients pour protéger les pièces métalliques contre la rouille, la corrosion et les convulsions jusqu’à 1800°F • Les fines particules métalliques et de graphite dans la graisse spéciale protègent les pièces même dans les environnements à haute température, à haute pression et corrosifs • Ford ESE-M12A4-A, Garrett Engine Div. PCS5724, Pratt & Whitney PWA 360523-2 et testé jusqu’à MIL-A-907
- Poids0.3
- Largeur2.54
- Longueur2.55
- Hauteur3.88