Aperçu
Spécifications
- Conception du typePiédestal sans moteur
- Débit maximum8 gal/min
- Pied de tête max.25 pi
- Pression maximale8 psi
- Taille du port de sortie3/8 po NPT
- Rpm max.3450 tr/min
- Matériau du corps de pompeBronze
- Matériaux mouillésBronze, acier inoxydable
- Joint d’étanchéitéBuna mécanique
- OptionsJoint mécanique Viton en option
- Taille du port d’entréeTuyau de 3/4 po
- Mot-clé de descriptionTuyau 3/4 po x 3/8 po NPT ports