Aperçu
- Réduit l’accumulation sur les barres de thermoscellage, ce qui augmente la vitesse de transmission de la chaleur et de scellage; réduit la décoloration de l’emballage; réduit le temps de nettoyage
- Libère le lait évaporé et le lait en poudre des tubes d’évaporateur et de préchauffage
- Réduit l’adhérence des résidus sur les serpentins chauffants et les bouilloires de cuisson
- Aide à prévenir le grippage et le blocage des rails de guidage du convoyeur et des tables brouillées
- Facilite la libération des légumes et des fruits congelés des becs de remplissage des plateaux et des congélateurs
- Réduit l’adhérence des aliments séchés (dates, cubes de thé, etc.) aux plateaux de séchage et des grosses roues de fromage aux tablettes de rangement
- Accélère le retrait des aliments séchés des brûleurs et des fours; aide à prévenir l’adhérence de la graisse; facilite le nettoyage des appareils et des comptoirs en acier inoxydable
- Aide à empêcher les lunettes de coller aux cônes de refroidissement de l’équipement de glaçage en verre
- Aide à libérer le sucre de l’équipement de transformation et d’emballage comme les guides, les chutes de distribution, les dessus de table et les plateaux de séchage
Spécifications
- Types de produitsNettoyant tout usage
- FormulaireVaporisateur en aérosol
- Taille du conteneur283 g
- ParfumSolvant
- CouleurEffacer
- Page de produit du fabricant
- Gamme de produitsMolykote®
- Numéro de catalogue du fabricant4110860
- Poids11.20 lb, 11.2
- Hauteur8.4
- Longueur11.1
- Largeur8.3