Aperçu
- Composé antigrippant à base de nickel et de graphite formulé pour protéger jusqu’à 2400°F personnes contre les convulsions et le grippage, la corrosion galvanique et la corrosion environnementale grave
- Lubrifiant antigrippant haute température et extrême pression de qualité supérieure
- Contient des particules de flocons de nickel pur, de graphite et d’autres additifs dans un support de graisse spécial qui améliore la performance antigrippage
- Recommandé pour une utilisation lorsque les applications interdisent la présence de cuivre, en particulier lorsque la résistance aux solutions corrosives acides et caustiques est requise
- Conforme aux normes Boeing BAC 5008, Ford ESE-M12A4-A, Garrett Engine Div. PCS5721, GE Aircraft A50TF198 Classe A, General Motors 14001899, Pratt & Whitney PWA 36053-1 et testé à MIL-A-907
Spécifications
- TypePression extrême
- Taille du conteneur8 oz
- Résistance à l’eauNon résistant à l’eau
- CompositionAluminium, cuivre, graphite, nickel, oxyde de zinc
- CouleurArgent
- Plage de température-297 à +2400 °F
- Grade nucléairePas de qualité nucléaire
- Caractéristiques et avantages• Composé antigrippant à base de nickel et de graphite formulé pour protéger jusqu’à 2400°F personnes contre les convulsions et le grippage, corrosion galvanique et environnementale sévère • Supérieure, lubrifiant antigrippant haute température et extrême pression • Contient des particules de flocons de nickel pur, graphite et autres additifs dans un support de graisse spécial qui améliore la performance antigrippage • Recommandé pour une utilisation lorsque les applications interdisent la présence de cuivre, surtout lorsqu’une résistance aux solutions corrosives acides et caustiques est requise • Conforme à la norme Boeing BAC 5008, Ford ESE-M12A4-A, Div. moteur Garrett PCS5721, Aéronef GE A50TF198 classe A, Moteurs généraux 14001899, Pratt & Whitney PWA 36053-1 et testé à MIL-A-907