Aperçu
- Longue durée de vie
- Durabilité extrême
Spécifications
- Capacité de l’accumulateur0.250 gal (É.-U.)
- ConceptionHaut réparable
- Pression de fonctionnement maximale2000 psi
- Diamètre de la coquille4.625 po
- Connexion de ligneConnexion filetée
- Orifice produitSAE 12 (1-1/16–12 UN)
- SérieEBR20
- RéparableRéparable
- Sexe portuaireFemme
- Norme de filetageEIG
- Hauteur totale10.125 po
- Position de montageVertical
- Matériau de la coquilleAcier au carbone
- Matériau du jointNBR
- Matériau de la vessieBuna N
- Normes respectéesNorme industrielle
- Poids de l’accumulateur25 lb
- Certification du paysUSA