EBR30-2NAB
Accumulateur de vessie - Capacité de l'accumulateur de 0.250 gal, Réparable par le haut, 3000 psi max., Raccord fileté, Orifice produit SAE 12 (1-1/16–12 UN), Série EBR30
N° D’ARTICLE MI00783817
N° MFREBR30-2NAB
Prix5,354.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Accumulateur de vessie - Capacité de l'accumulateur de 0.250 gal, Réparable par le haut, 3000 psi max., Raccord fileté, Orifice produit SAE 12 (1-1/16–12 UN), Série EBR30
N° D’ARTICLE MI00783817
N° MFREBR30-2NAB
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
Prix5,354.63 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
71542053 4-3/4OD 3000PSI 1QT ACC ÉCHELLE
  • Longue durée de vie
  • Durabilité extrême

Spécifications

  • Capacité de l’accumulateur
    0.250 gal (É.-U.)
  • Poids de l’accumulateur
    28 lb
  • Matériau de la vessie
    Buna N
  • Certification du pays
    USA
  • Conception
    Haut réparable
  • Orifice produit
    SAE 12 (1-1/16–12 UN)
  • Connexion de ligne
    Connexion filetée
  • Pression de fonctionnement maximale
    3000 psi
  • Position de montage
    Vertical
  • Hauteur totale
    10.125 po
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Réparable
    Réparable
  • Matériau du joint
    NBR
  • Série
    EBR30
  • Diamètre de la coquille
    4.750 po
  • Matériau de la coquille
    Acier au carbone
  • Normes respectées
    Norme industrielle
  • Norme de filetage
    EIG

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif