Aperçu
- Facilité d’entretien de -40°F à 450°F (-40°C à 232°C)
- Excellente résistance à l’eau et à l’huile
- Bonne résistance à la plupart des produits chimiques
- Faible volatilité
Spécifications
- ApplicationUsage général
- CouleurBlanc
- CompositionSilicone
- Taille du conteneur150 g
- Type de contenantFût
- Hauteur1.94
- Caractéristiques et avantages• Facilité d’entretien de -40°F à 450°F (-40°C à 232°C) • Excellente résistance à l’eau et à l’huile • Bonne résistance à la plupart des produits chimiques • Faible volatilité
- Longueur8.33
- Numéro de catalogue du fabricant3142612
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant077472130832
- Gamme de produitsDow CorningMD
- Plage de température-40 à +232 °C
- TypePénétre/lubrifiant
- Poids5.00 lb, 0.4
- Largeur1.6