70-801-01

Conbraco
70-801-01

Robinet à bille en ligne 1 po FNPT x MNPT Bronze
N° D’ARTICLE MI00783845
N° MFR70-801-01
Prix68.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Conbraco
70-801-01

Robinet à bille en ligne 1 po FNPT x MNPT Bronze
N° D’ARTICLE MI00783845
N° MFR70-801-01

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix68.13 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
70-801-01 1/4 VANNE BRONZE
  • Corps deux pièces bronze
  • Sièges renforcés
  • Tige résistante à l’éclatement
  • Presse-étoupe réglable
  • Filetage NPT mâle x femelle
  • Service d'aspiration à 29 pouces Hg
  • Conforme à la norme MSS SP-110

Spécifications

  • Matériau de la bille
    Laiton plaqué chrome
  • Matériau du corps
    Bronze
  • Matériau du joint de corps
    PTFE
  • Style de carrosserie
    En ligne
  • Spécifications de conformité
    MSS SP-110
  • Connexion
    Fileté
  • Type de connexion
    MNPT x FNPT
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    8.4 Cv
  • Matériau de la poignée
    Acier galvanisé
  • Style de poignée
    Levier
  • Type de poignée
    Levier
  • Page de produit du fabricant
  • Pression maximale
    600 psi CWP
  • Pression de vapeur maximale
    150 psi WSP
  • Cote de pression des médias
    Eau froide - 600 psi, vapeur - 150 psi
  • Longueur totale
    2.43 po
  • Taille du tuyau
    1/4 po
  • Style de transfert
    Port standard
  • Matériau du siège
    RPTFE
  • Normes respectées
    MSS SP-110
  • Matériau de la tige
    laiton
  • Matériau du joint de tige
    MPTFE
  • Type de tige
    Anti-éclatement
  • Plage de température
    -20 à 450 °F
  • Matériau du corps de vanne
    Bronze
  • Taille de la vanne
    1/4 NPT
  • Structure de la vanne
    2-Piece

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif