112
Lubrifiant haute performance - universel, composition de silicone, qualité NLGI 3 , taille de 18.1 kg, contenant pour seau, couleur blanche, résistant à l’eau, -40 à +232 °C
N° D’ARTICLE MI00783929
N° MFR112
Prix2,778.59 $/pa
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lubrifiant haute performance - universel, composition de silicone, qualité NLGI 3 , taille de 18.1 kg, contenant pour seau, couleur blanche, résistant à l’eau, -40 à +232 °C
N° D’ARTICLE MI00783929
N° MFR112
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
Votre prix2,778.59 $/pa

Aperçu

Description du fabricant
112 CMPD, KG, 18.1KG-PAIL
  • Composé à base de silicone, consistance très épaisse

Spécifications

  • Application
    Multi-usage
  • Type
    Usage général
  • Grade NLGI
    3
  • Taille du conteneur
    18.1 kg
  • Type de contenant
    Seau
  • Composition
    Silicone
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau
  • Couleur
    Blanc
  • Plage de température
    -40 à +232 °C
  • Température de fonctionnement maximale
    232 °C
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °C
  • Gamme de produits
    Dow CorningMD
  • CUP_NON
    077472130856
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2884861
  • Poids
    40.00 lb
  • Point d’éclair
    214 °F

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif