NSC-1

Bostik
NSC-1

Lubrifiant antigrippant à pression extrême Never-Seez - 1 lb, cartouche, couleur : gris
N° D’ARTICLE MI00783934
N° MFRNSC-1
Prix60.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Bostik
NSC-1

Lubrifiant antigrippant à pression extrême Never-Seez - 1 lb, cartouche, couleur : gris
N° D’ARTICLE MI00783934
N° MFRNSC-1

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix60.15 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CARTOUCHE DE NSC-1 1 lb
  • Le composé antigrippant « original » et le lubrifiant extrême pression formulé avec du cuivre, du graphite, de l’aluminium et d’autres ingrédients pour protéger les pièces métalliques contre la rouille, la corrosion et les convulsions jusqu’à 1800°F
  • Les fines particules métalliques et de graphite dans la graisse spéciale protègent les pièces même dans les environnements à chaleur élevée, à haute pression et corrosifs
  • Ford ESE-M12A4-A, Garrett Engine Div. PCS5724, Pratt & Whitney PWA 360523-2 et testé selon la norme MIL-A-907

Spécifications

  • Couleur
    Gris
  • Composition
    Aluminium, cuivre, graphite, oxyde de zinc
  • Taille du conteneur
    1 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Le composé antigrippant « original » et le lubrifiant pour pression extrême formulé avec du cuivre, du graphite, de l’aluminium et d’autres ingrédients pour protéger les pièces métalliques contre la rouille, la corrosion et les convulsions jusqu’à 1800°F • Les fines particules métalliques et de graphite dans la graisse spéciale protègent les pièces même dans les environnements à chaleur élevée, à haute pression et corrosifs • Ford ESE-M12A4-A, Garrett Engine Div. PCS5724, Pratt & Whitney PWA 360523-2 et testé jusqu’à MIL-A-907
  • Grade nucléaire
    Grade nucléaire
  • Plage de température
    -297 à +1800 °F
  • Type
    Pression extrême
  • Résistance à l’eau
    Non résistant à l’eau
  • Aidez-nous à améliorer ce produit

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif