Aperçu
- Corps deux pièces bronze
- Sièges renforcés
- Tige résistante à l’éclatement
- Presse-étoupe réglable
- Filetage NPT mâle x femelle
- Service d'aspiration à 29 pouces Hg
- Conforme à la norme MSS SP-110
Spécifications
- ConnexionFileté
- Pression de fonctionnement maximale600 psi
- Taille du port1/2 po
- Matériau du corpsBronze
- Style de poignéeLevier
- Style de transfertPort standard
- Style de carrosserieEn ligne
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv15 Cv
- Normes respectéesMSS SP-110
- Cote de pression des médiasEau froide - 600 psi, vapeur - 150 psi
- Matériau du joint de corpsPTFE
- Matériau du joint de tigeMPTFE
- Matériau de la poignéeAcier galvanisé
- Matériau de la billeLaiton plaqué chrome
- Matériau de la tigeLaiton
- Matériau du siègeRPTFE
- Matériau du corps de vanneBronze
- Taille de la vanne1/2 NPT
- Longueur totale2.81 po
- Poids0.72 lb
- CUP_NON670750675287
- Page de produit du fabricant
- Taille du tuyau1/2 po
- Spécifications de conformitéMSS SP-110
- Type de connexionFNPT x MNPT
- Type de poignéeLevier
- Pression maximale600 psi CWP
- Pression de vapeur maximale150 PSI WSP
- Type de tigeAnti-éclatement
- Plage de température-20 à 450 °F
- Structure de la vanne2-Piece