Aperçu
- Corps deux pièces bronze
- Sièges renforcés
- Tige résistante à l’éclatement
- Presse-étoupe réglable
- Filetage NPT mâle x femelle
- Service d'aspiration à 29 pouces Hg
- Conforme à la norme MSS SP-110
Spécifications
- Matériau de la billeLaiton plaqué chrome
- Matériau du corpsBronze
- Matériau du joint de corpsPTFE
- Style de carrosserieEn ligne
- Spécifications de conformitéMSS SP-110
- ConnexionFileté
- Type de connexionFNPT x MNPT
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv30 Cv
- Matériau de la poignéeAcier galvanisé
- Style de poignéeLevier
- Type de poignéeLevier
- Page de produit du fabricant
- Pression maximale600 psi CWP
- Pression de vapeur maximale150 PSI WSP
- Cote de pression des médiasEau froide - 600 psi, vapeur - 150 psi
- Longueur totale3.5 po
- Taille du tuyau3/4 po
- Style de transfertPort standard
- Matériau du siègeRPTFE
- Normes respectéesMSS SP-110
- Matériau de la tigeLaiton
- Matériau du joint de tigeMPTFE
- Type de tigeAnti-éclatement
- Plage de température-20 à 450 °F
- Matériau du corps de vanneBronze
- Taille de la vanne3/4 NPT
- Structure de la vanne2-Piece