Aperçu
- Dow CorningMD 3099 est un revêtement de silicone semblable à de la graisse spécialement formulé pour offrir aux isolateurs électriques une résistance à long terme au film d’eau et au chatoiement.
Spécifications
- ApplicationMulti-usage
- TypeUsage général
- Grade NLGI2
- Taille du conteneur4.5 kg
- Type de contenantSeau
- CompositionSilicone
- Résistance à l’eauRésistant à l’eau
- CouleurGris
- OdeurLégèrement
- Gamme de produitsDow CorningMD
- CUP_NON077472132058
- Numéro de catalogue du fabricant1690922
- Poids10.00 lb
- Point d’éclair214 °F
- Gravité spécifique1.3 à 77 °F