Motion
NON. 4 35LB SEAU
Huile pour engrenages de la série Machine Tool - 5 gal, Seau, 150 ISO, 90 SAE, Composition d’huile minérale à base de pétrole, Non
N° D’ARTICLE MI00784333
N° MFRNO. 4 35LB PAIL
Prix380.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Huile pour engrenages de la série Machine Tool - 5 gal, Seau, 150 ISO, 90 SAE, Composition d’huile minérale à base de pétrole, Non
N° D’ARTICLE MI00784333
N° MFRNO. 4 35LB PAIL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix380.15 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
L0011-035 HUILE POUR BOÎTE À ENGRENAGES BRG&GEAR N° 4 35LB AAP
  • Huile pour engrenages SAE 90 pour roulements à service intensif à vitesse moyenne à moyenne
  • Résistance exceptionnelle de la pellicule
  • Protection contre la rouille et la corrosion

Spécifications

  • Classe ISO
    150
  • Application
    Roulements à service intensif à vitesse moyenne à lente, boîtes d'engrenages où l'huile SAE 90 est requise
  • Grade SAE
    90
  • Type de base
    Minéral
  • Composition
    Huile minérale à base de pétrole
  • Qualité alimentaire
    Non
  • Taille du conteneur
    5 gal (É.-U.)
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Type de contenant
    Seau
  • Viscosité
    162
  • Numéro AGMA
    4
  • Hauteur totale
    15 po
  • Largeur totale
    12 po
  • Additifs inclus
    Adhérence
  • Point d’écoulement
    -29°C/-20 °F
  • Numéro CUP du fabricant
    089215501106
  • CUP_NON
    089215501106
  • Poids
    38.00 lb
  • Type d’huile
    Huile pour engrenages
  • Point d’éclair
    216°C/420 °F
  • Longueur totale
    12 po
  • Durée de conservation
    6 ans
  • Type de produit
    Huile pour engrenages

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif