Motion
71-104-01

Conbraco
71-104-01

Robinet à bille 2-Way Apollo® – à fonctionnement manuel, 2-Way, 600 psi max., fileté en ligne, corps en bronze, poignée à levier
N° D’ARTICLE MI00784341
N° MFR71-104-01
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Conbraco
71-104-01

Robinet à bille 2-Way Apollo® – à fonctionnement manuel, 2-Way, 600 psi max., fileté en ligne, corps en bronze, poignée à levier
N° D’ARTICLE MI00784341
N° MFR71-104-01
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
71-104-01 3/4 VANNE BRONZE
  • Bille et tige en acier inoxydable 316
  • Corps en deux parties
  • Conception de tige à l’épreuve de l’éclatement
  • Sièges renforcés
  • Presse-étoupe réglable
  • Matériau du boîtier - bronze
  • Vanne à 3 voies

Spécifications

  • Matériau de la bille
    Laiton plaqué chrome
  • Matériau du corps
    Bronze
  • Matériau du joint de corps
    PTFE
  • Style de carrosserie
    2 pièces avec cale de montage
  • Type de contrôle
    Fonctionnement manuel
  • Direction du débit
    2-Way
  • Matériau de la poignée
    Acier zingué avec prise en vinyle
  • Style de poignée
    Poignée à levier
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    600 psi
  • Température de fonctionnement maximale
    500 °F
  • Cote de pression des médias
    Eau froide - 600 psi, vapeur - 150 psi
  • Type de montage
    En ligne fileté
  • Longueur totale
    3.00 po
  • Largeur totale
    1.37 po
  • Taille du port
    3/4 NPT
  • Style de transfert
    Port standard
  • Matériau du siège
    RPTFE
  • Série
    71-100
  • Normes
    Conforme à la norme MSS SP-110
  • Matériau de la tige
    Laiton plaqué chrome
  • Matériau du joint de tige
    MPTFE
  • Matériau du corps de vanne
    B584 Bronze
  • Poids
    1.63 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif