Aperçu
- Huile pour engrenages SAE 90 pour roulements à service intensif à vitesse moyenne à moyenne
- Résistance exceptionnelle de la pellicule
- Protection contre la rouille et la corrosion
Spécifications
- Type d’huileHuile pour machine
- Classe ISO150
- Nom du fabricant (attribut de description)Lubriplate Lubricants Co
- Grade SAE90
- CompositionHuile minérale à base de pétrole
- Hauteur totale27 po
- Qualité alimentaireNon
- Largeur totale15 po
- Taille du conteneur16 gal (É.-U.)
- Type de contenantKeg
- Viscosité162
- Numéro AGMA4
- Additifs inclusAntirouille
- Numéro CUP du fabricant089215401109
- CUP_NON089215401109
- Poids134.00 lb
- ApplicationRoulements à service intensif à vitesse moyenne à lente, boîtes d'engrenages où l'huile SAE 90 est requise
- Caractéristiques et avantages•Huile pour engrenages SAE 90 pour roulements à service intensif à vitesse moyenne à moyenne •Résistance exceptionnelle à la pellicule •Protection contre la rouille et la corrosion
- Point d’éclair216°C/420 °F
- Point d’écoulement-29°C/-20 °F
- Type de baseMinéral
- Longueur totale15 po
- Durée de conservation6 ans
- Type de produitHuile pour machine
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas sur l’optimisation de l’approvisionnement en huile pour joints Food-BevLe passage à l’huile Lubriplate a permis la livraison dans les deux jours suivant la réception du bon de commande, éliminant pratiquement le risque d’arrêt.
Voir la documentation
Motion Food-Bev Lubriplate Stocking élimine les temps d'arrêt Étude de casMotion a fait appel à notre représentant Lubriplate pour comparer l'huile OEM à un produit Lubriplate équivalent de haute qualité.
Voir la documentation
Graisse robotisée Lubriplate EP-0Passez facilement à travers les engrenages. Notre complexe de lithium semi-fluidggraisse est fabriqué de manière experte avec des fluides d’hydrocarbures synthétiques PAO et de l’huile minérale, assurant une performance durable dans tous les carters d’engrenages robotisés.
Voir la documentation
Graisse de qualité alimentaire LubriplateLubriplate et Motion, deux noms auxquels vous pouvez faire confiance pour des solutions à tous vos besoins en matière de lubrification de machines alimentaires. Ensemble, nous avons les produits et l’expertise nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de vos machines année après année.
Voir la documentation