Motion
L0011-040
N° 4, TAMBOUR
N° D’ARTICLE MI00784418
N° MFRL0011-040
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
N° 4, TAMBOUR
N° D’ARTICLE MI00784418
N° MFRL0011-040

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
L0011-040 HUILE POUR BOÎTE À ENGRENAGES BRG&GEAR N° 4 TAMBOUR
  • Huile pour engrenages SAE 90 pour roulements à service intensif à vitesse moyenne à moyenne
  • Résistance exceptionnelle de la pellicule
  • Protection contre la rouille et la corrosion

Spécifications

  • Classe ISO
    150
  • Application
    Roulements à service intensif à vitesse moyenne à lente, boîtes d'engrenages où l'huile SAE 90 est requise
  • Grade SAE
    90
  • Composition
    Fluide à base de pétrole
  • Qualité alimentaire
    Pas de qualité alimentaire
  • Taille du conteneur
    55 gal (É.-U.)
  • Type de contenant
    Fût
  • Viscosité
    162
  • Numéro AGMA
    4
  • Hauteur totale
    34.75 po
  • Largeur totale
    23.5 po
  • Additifs inclus
    Adhérence
  • Point d’écoulement
    -29°C/-20°F
  • Numéro CUP du fabricant
    089215401116
  • CUP_NON
    089215401116
  • Poids
    465.00 lb
  • Type d’huile
    Minéral
  • Point d’éclair
    216°C/420°F
  • Longueur totale
    23.5 po
  • Durée de conservation
    6 ans
  • Type de produit
    Huile pour engrenages

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif