Aperçu
- Corps en deux parties
- Sièges renforcés
- Coussin de montage pour un montage facile de l’actionneur
- Tige résistante à l’éclatement
- Presse-étoupe réglable
Spécifications
- Matériau de la billeAcier inoxydable 316
- Matériau du corpsBronze
- Matériau du joint de corpsPTFE
- Style de carrosserie2 pièces avec cale de montage
- Type de contrôleFonctionnement manuel
- Direction du débit2-Way
- Matériau de la poignéeAcier zingué avec prise en vinyle
- Style de poignéePoignée à levier
- Page de produit du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale600 psi
- Cote de pression des médiasEau froide - 600 psi, vapeur - 150 psi
- Type de montageEn ligne fileté
- Longueur totale3.37 po
- Largeur totale1.37 po
- Taille du port1 NPT
- Style de transfertPort standard
- Matériau du siègeRPTFE
- Série71-100
- NormesConforme à la norme MSS SP-110
- Matériau de la tigeAcier inoxydable 316
- Matériau du joint de tigeMPTFE
- Matériau du corps de vanneB584 Bronze
- Poids1.85 lb