71-501-01

Conbraco
71-501-01

Robinet à bille en ligne 3/4 po FNPT, bronze
N° D’ARTICLE MI00784510
N° MFR71-501-01
Prix398.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Conbraco
71-501-01

Robinet à bille en ligne 3/4 po FNPT, bronze
N° D’ARTICLE MI00784510
N° MFR71-501-01

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix398.88 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
71-501-01 VANNE
  • Reprise du ressort pour la fermeture (-01)
  • Conception de tige à l’épreuve de l’éclatement
  • Presse-étoupe réglable
  • Tous les composants du levier sont en acier inoxydable
  • Le couple de fonctionnement est environ trois fois le couple standard de la soupape
  • Sièges renforcés
  • Service d'aspiration à 29 pouces Hg
  • Conforme à la norme MSS SP-110

Spécifications

  • Matériau de la bille
    Laiton plaqué chrome
  • Matériau du corps
    Bronze
  • Matériau du joint de corps
    PTFE
  • Style de carrosserie
    En ligne
  • Spécifications de conformité
    MSS SP-110
  • Connexion
    Fileté
  • Type de connexion
    FNPT x FNPT
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    8.4 Cv
  • Matériau de la poignée
    Acier inoxydable 304 avec poignée en vinyle
  • Style de poignée
    Levier de rappel par ressort
  • Type de poignée
    Retour du ressort
  • Page de produit du fabricant
  • Pression maximale
    600 psi CWP
  • Pression de vapeur maximale
    150 psi WSP
  • Cote de pression des médias
    Eau froide - 600 psi, vapeur - 150 psi
  • Longueur totale
    6.94 po
  • Taille du tuyau
    1/4 po
  • Style de transfert
    Port standard
  • Matériau du siège
    PTFE
  • Normes respectées
    MSS-SP-110
  • Matériau de la tige
    Acier inoxydable 316
  • Matériau du joint de tige
    PTFE multiremplissage
  • Type de tige
    Anti-éclatement
  • Plage de température
    -20 à 450 °F
  • Matériau du corps de vanne
    Bronze
  • Taille de la vanne
    1/4 NPT
  • Structure de la vanne
    2-Piece
  • Poids
    1.47 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif