Molykote 1122

DuPont
Molykote 1122

Graisse pour chaîne et engrenages nus – usage général, composition d’huile synthétique, qualité NLGI 2 à 3 , taille de 397 g, contenant à tube, couleur noire, résistant à l’eau, +10 à +160 °C
N° D’ARTICLE MI00784767
N° MFRMolykote 1122
Prix153.40 $/barre
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DuPont
Molykote 1122

Graisse pour chaîne et engrenages nus – usage général, composition d’huile synthétique, qualité NLGI 2 à 3 , taille de 397 g, contenant à tube, couleur noire, résistant à l’eau, +10 à +160 °C
N° D’ARTICLE MI00784767
N° MFRMolykote 1122

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix153.40 $/barre

Aperçu

Description du fabricant
GRILLE 1122 , TUB, 397G
  • Lubrification d’urgence
  • Résistance à la haute pression
  • Protection contre l’usure élevée
  • Extrêmement adhésif
  • Résistance à l’eau

Spécifications

  • Application
    Multi-usage
  • Type
    Usage général
  • Grade NLGI
    2 à 3
  • Taille du conteneur
    397 g
  • Type de contenant
    Tube
  • Composition
    Huile synthétique
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau
  • Couleur
    Noir
  • Plage de température
    +10 à +160 °C
  • Température de fonctionnement maximale
    160 °C
  • Température de fonctionnement min.
    0 °C
  • Odeur
    Légèrement
  • Gamme de produits
    Molykote®
  • CUP_NON
    077472131815
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2677954
  • Poids
    0.88 lb
  • Point d’éclair
    200 °F

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif