Aperçu
- Variété de cylindrées, d’arbres et de supports
- Performance prolongée sans fuite
- Options spéciales pour répondre aux besoins des clients
- Angle de fonctionnement du variateur optimisé
Spécifications
- SérieSérie H
- Déplacement4.50 po3/r
- Régime maximum continu353 tr/min
- Couple continu1044 po
- Débit continu15 gal/min
- Type de port du moteurCollecteur
- Taille du port du moteurCollecteur
- Type d’arbreDroit
- Taille de l’arbre de sortie1 po droit - Clé Woodruff
- Type de jointStandard
- Type de port réelOrifices du collecteur (0,3125-18 UNC-2B Trous de montage)
- Arbre de sortie réelDroit
- Bride de montage réelle4 Boulon standard - 44.40 [1.748] Dia. X 3.05 [.120] Pilote, 0,375-16 UNC-2B Trous de montage sur 82.55 [3.250] Dia. C.-B.
- Hauteur totale3.31 po
- Longueur totale6.60 po
- Largeur totale3.38 po
- Pression intermittente165 bars
- Type de montage4-Bolt
- Poids11.50 lb
- Catalogue du fabricant
- Viscosité d’huile continue maximale100 Ditesbold universel seconde
- Température de fonctionnement maximale du système-34°C à 82 °C
- Configuration du portOrifices du collecteur (0,3125-18 UNC-2B Trous de montage)