Aperçu
Description du fabricant
GRILLE 3451 , CRT, 550G
- Offre une résistance supérieure à la plupart des produits chimiques
- Compatible avec la plupart des joints, joints et garnitures
- Résiste au lavage à l’eau, aux carburants, aux huiles et aux solvants
Spécifications
- ApplicationRoulements
- TypeTempérature élevée
- Grade NLGI2
- Taille du conteneur550 g
- Type de contenantcartouche
- CompositionPolymère fluoré
- Résistance à l’eauRésistant à l’eau
- Point de chute+536 °F
- CouleurBlanc
- Plage de température-40 à +450 °F
- Température de fonctionnement maximale232 °C
- Température de fonctionnement min.-40 °C
- OdeurLégèrement
- Gamme de produitsMolykote®
- CUP_NON077472132119
- Numéro de catalogue du fabricant2009242
- Poids1.00 lb
- Point d’éclair518 °F
- Gravité spécifique1.44 à 175 °F
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité