Aperçu
- Graisse au fluorosilicone épaissie avec du PTFE
Spécifications
- ApplicationRoulements
- TypeUsage général
- Grade NLGI2
- Taille du conteneur4.5 kg
- Type de contenantSeau
- CompositionPolymère fluoré
- Résistance à l’eauRésistant à l’eau
- Point de chute+536 °F
- CouleurBlanc
- Plage de température-40 à +450 °F
- Température de fonctionnement maximale232 °C
- Température de fonctionnement min.-40 °C
- OdeurLégèrement
- Gamme de produitsMolykote®
- InflammabilitéIninflammable
- CUP_NON077472132126
- Numéro de catalogue du fabricant1998510
- Poids10.00 lb
- Lavage à l’eau0.3 % à 175 °F
- Point d’éclair518 °F