Aperçu
- Offre une résistance supérieure à la plupart des produits chimiques
- Compatible avec la plupart des joints, joints et garnitures
- Résiste au lavage à l’eau, aux carburants, aux huiles et aux solvants
Spécifications
- ApplicationRoulements
- TypeTempérature élevée
- Grade NLGI2
- Taille du conteneur18.1 kg
- Type de contenantSeau
- CompositionPolymère fluoré
- Résistance à l’eauRésistant à l’eau
- Point de chute+536 °F
- CouleurBlanc
- Plage de température-40 à +450 °F
- Température de fonctionnement maximale232 °C
- Température de fonctionnement min.-40 °C
- OdeurLégèrement
- Gamme de produitsMolykote®
- CUP_NON077472132133
- Numéro de catalogue du fabricant2708451
- Poids40.00 lb
- Lavage à l’eau18 % 175 °F
- Point d’éclair518 °F