Aperçu
- Offre une résistance supérieure à la plupart des produits chimiques
- Compatible avec la plupart des joints, joints et garnitures
- Résiste au lavage à l’eau, aux carburants, aux huiles et aux solvants
Spécifications
- ApplicationMulti-usage
- TypeTempérature élevée
- Grade NLGI3
- Taille du conteneur550 g
- Type de contenantCartouche
- CompositionPolymère fluoré
- Résistance à l’eauRésistant à l’eau
- Point de chute+570 °F
- CouleurBlanc
- Plage de température-20 à +450 °F
- Température de fonctionnement maximale232 °C
- Température de fonctionnement min.-31 °C
- OdeurLégèrement
- Gamme de produitsMolykote®
- CUP_NON077472132140
- Numéro de catalogue du fabricant2104172
- Poids1.00 lb
- Lavage à l’eau0.3 à 392 °F
- Point d’éclair576 °F
- Gravité spécifique1.44 à 77 °F