Baignoire-pâte d’agneau métallique G-N Molykote

DuPont
Molykote G-N Metal Asmb Paste-Tub

Pâte pour assemblage de métal – No, 500 g, Baignoire, Couleur noire
N° D’ARTICLE MI00785258
N° MFRMolykote G-N Metal Asmb Paste-Tub
Prix108.10 $/barre
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DuPont
Molykote G-N Metal Asmb Paste-Tub

Pâte pour assemblage de métal – No, 500 g, Baignoire, Couleur noire
N° D’ARTICLE MI00785258
N° MFRMolykote G-N Metal Asmb Paste-Tub

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix108.10 $/barre

Aperçu

Description du fabricant
G N MÉT ASMB PSTE, TUB, 500G
  • La pâte pour assemblage de métal Molykote G-n est une pâte lubrifiante polyvalente et robuste contenant un mélange de disulfure de molybdène et de lubrifiants solides blancs dans une huile minérale. Il aide à prévenir l’usure par frottement, à prolonger la durée de vie des pièces mobiles et à protéger contre l’usure de contact et la corrosion ainsi que le soudage des joints statiques. Molykote G-n Metal Assembly Spray est une pâte haute performance sous forme d'aérosol. Il est particulièrement efficace comme lubrifiant de rodage. Ce produit présente un faible coefficient de friction dès l’application, sans brunissage.

Spécifications

  • Type
    Lubrifiant
  • Type de contenant
    Baignoire
  • Taille du conteneur
    500 g
  • Qualité alimentaire
    Non
  • Composition
    Huile minérale, propulseur sans chlorofluorohydrocarbure
  • Plage de température
    -18 à 400 °C
  • Application
    Pression extrême
  • Couleur
    Noir
  • Gamme de produits
    Molykote®
  • Inflammabilité
    Inflammable
  • Numéro de catalogue du fabricant
    3140032
  • CUP_NON
    077472130177
  • Caractéristiques et avantages
    • La pâte pour assemblage de métal Molykote G-n est une pâte lubrifiante polyvalente et robuste contenant un mélange de disulfure de molybdène et de lubrifiants solides blancs dans une huile minérale. Il aide à prévenir l’usure par frottement, à prolonger la durée de vie des pièces mobiles et à protéger contre l’usure de contact et la corrosion ainsi que le soudage des joints statiques. Molykote G-n Metal Assembly Spray est une pâte haute performance sous forme d'aérosol. Il est particulièrement efficace comme lubrifiant de rodage. Ce produit présente un faible coefficient de friction dès l’application, sans brunissage.
  • Poids
    18.10 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif