Aperçu
- Excellente protection contre l’usure de contact et la corrosion
- Prolonge la durée de vie
- Faible friction
- Lubrifier au-delà du point de rendement de la plupart des métaux dans les applications limites, réduisant l’usure et aidant à prévenir le grippage, l’adhérence et la friction excessive
- Facilite le rodage et réduit la force de friction et les dommages à la surface
- Un faible coefficient de friction permet une conversion efficace de la force de serrage en force de maintien; réduit la force requise pour le démontage des fixations filetées
Spécifications
- TypeLubrifiant
- Type de contenantSeau
- Taille du conteneur4.5 kg
- Qualité alimentaireNon
- CompositionPropulseur sans chlorofluorohydrocarbure, huile minérale
- Plage de température-18 à 400 °C
- ApplicationPression extrême
- CouleurNoir
- Gamme de produitsMolykote®
- InflammabilitéInflammable
- Page de produit du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant2076683
- Numéro CUP du fabricant077472130221
- CUP_NON077472130221
- Caractéristiques et avantages• Excellente protection contre l’usure de contact et la corrosion • Prolonge la durée de vie • Faible friction • Lubrifier au-delà du point de rendement de la plupart des métaux dans les applications de limite, réduisant l’usure et aidant à prévenir le grippage, l’adhérence et la friction excessive • Facilite le rodage et réduisant la force de friction et les dommages à la surface • Faible coefficient de friction permettant une conversion efficace de la force de serrage en force de retenue; réduit la force requise pour le démontage des fixations filetées
- Poids11.90 lb