Aperçu
Spécifications
- Matériau de la billePlaqué chrome
- Matériau du corpsLaiton
- Matériau du joint de corpsPTFE
- Type de contrôleFonctionnement manuel
- Direction du débit2-Way
- Matériau de la poignéeAluminium
- Style de poignéePoignée décalée
- Numéro CUP du fabricant029292126564
- Température de fonctionnement maximale375 °F
- Type de montageEn ligne fileté
- Hauteur totale1.00 po
- Taille du port3/8 NPT
- Matériau du corps de vanneBronze