Aperçu
- Levier à quart de tour robuste
- Sièges et joints renforcés
- Conception de la poupée à barre en acier
- Installation et entretien faciles
- Tige résistante à l’éclatement
- Presse-étoupe réglable
- Protection contre la corrosion par le phosphate de zinc
Spécifications
- Type de contrôleFonctionnement manuel
- Direction du débit2-Way
- Pression de fonctionnement maximale3000 psi
- Taille du port3/4 NPT
- Matériau du corpsAcier au carbone
- Style de poignéePoignée à levier
- Style de transfertPort complet
- Cote de pression des médiasEau froide - 3000 psi, vapeur - 150 psi
- Matériau du joint de corpsRPTFE
- Matériau du joint de tigeRPTFE
- Matériau du joint toriquePTFE
- Matériau de la poignéeAcier zingué avec prise en vinyle
- Matériau de la billeAcier au carbone
- Matériau de la tigeASTM A108 Acier au carbone
- Matériau du siègeRPTFE
- Matériau du corps de vanneAcier au carbone
- Type de montageEn ligne fileté
- Série73-300
- NormesConforme à la norme MSS SP-110
- Longueur totale5.31 po
- Finition de surfacePhosphate de zinc
- Poids4.48 lb
- Page de produit du fabricant