Motion
H271A-030
Débitmètre hydraulique - pneumatique, taille de port 3 pi3/min, SAE, femelle, débit max. 30 pi3/min
N° D’ARTICLE MI00785487
N° MFRH271A-030
Prix338.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Débitmètre hydraulique - pneumatique, taille de port 3 pi3/min, SAE, femelle, débit max. 30 pi3/min
N° D’ARTICLE MI00785487
N° MFRH271A-030
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
Prix338.56 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
H271A-030 DÉBITMÈTRE

Spécifications

  • Norme de filetage
    EIG
  • Débit minimum
    3 pcm
  • Sexe de la connexion
    Femme
  • Actionnement
    Pneumatique
  • Action
    Directement
  • Débit maximum
    30 pcm
  • Température de fonctionnement maximale
    240 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    1000 psi
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Taille du port
    SAE 6 (9/16–18 UNF)
  • Type de débitmètre
    Débit
  • Type de raccord d’extrémité
    Fileté

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif