Aperçu
- Les inhibiteurs de corrosion empêchent la rouille instantanée
- Sans danger pour tous les métaux, sauf le magnésium
- Ne contient pas de soufre, de chlore ou d’huile
- Non dangereux
- Excellent dans les applications où le refroidissement de l’outil est souhaité
- Formule à base d’eau
Spécifications
- Applications supplémentairesAlésage, Broaching, Dessin, Perçage, Gravure, Façage, Finition, Meulage, Mûage, Alésage, Sawing, Estampage, Tapage, Filetage, Rotation
- TypeCoupe
- Type de formuleSoluble d’eau
- Taille du conteneur5 gal (É.-U.)
- Type de contenantCan
- Nom/numéro commercialTapmatic Aquacut
- Application du matérielMétal
- Caractéristiques et avantages• Les inhibiteurs de corrosion empêchent la rouille instantanée • Sans danger pour tous les métaux, sauf le magnésium • Ne contient pas de soufre, de chlore ou d’huile • Non dangereux • Excellent dans les applications où le refroidissement de l’outil est souhaité • Formule à base d’eau
- Poids46.00 lb
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion La solution de nettoyage Iron-Steel permet de réaliser des économies Étude de casMotion a fourni au client le produit Scrubs-in-a- Bucket de LPS, un produit de nettoyage conçu pour nettoyer efficacement les outils sans causer de rouille. Lors de l’essai à l’usine, le client a trouvé la solution efficace non seulement dans l’application cible, mais aussi dans plusieurs autres domaines.
Voir la documentation
Durabilité et croissance de soutien LPSDurabilité et croissance de soutien LPS
Voir la documentation