Aperçu
- Bonne capacité de lubrification et d’étanchéité
- Faible volatilité
- Excellente résistance à l’eau, aux produits chimiques, aux températures élevées et basses
Spécifications
- ApplicationSystèmes d’aspiration et de pression
- TypeUsage général
- Grade NLGI2
- Taille du conteneur150 g
- Type de contenantTube
- CompositionSilicone
- Qualité alimentaireQualité alimentaire
- Résistance à l’eauRésistant à l’eau
- CertificationNSF H2
- CouleurBlanc à gris
- RèglementsRèglement 21 C.F.R. 178.3570 de la FDA
- Température de fonctionnement maximale204 °C
- Température de fonctionnement min.-40 °C
- Gamme de produitsDow CorningMD
- CUP_NON077472132287
- Numéro de catalogue du fabricant1597418
- Poids0.33 lb
- Page de produit du fabricant
- Point d’éclair212 °F