Aperçu
- L’additif pour huile pour engrenages Dow Corning M est une dispersion stable de disulfure de molybdène, dans une huile minérale de qualité supérieure.
- Il est compatible avec la plupart des huiles pour engrenages et a peu d’effet sur leur viscosité ou leur stabilité à l’oxydation.
Spécifications
- TypeTraitement des engrenages
- Nom du fabricant (attribut de description)DuPont
- Type de contenantSeau
- Taille du conteneur17.20 kg
- CompositionDisulfure de molybdène
- Gamme de produitsMolykote®
- Numéro de catalogue du fabricant1156373
- CUP_NON077472132317
- Qualité alimentaireNon
- Type d’huileHuile pour engrenages
- Poids39.90 lb
- Type de produitAdditifs et traitements à base d’huile