Aperçu
- NIKAL est un composé antigrippant et de joint d’étanchéité de qualité supérieure pour une utilisation dans des températures extrêmes et des environnements hostiles
- Le support de ce composé remarquable se volatilise lors de l'exposition à des températures élevées et dépose un placage métallique en nickel sur les connexions filetées, empêchant le contact métal sur métal et protégeant contre le grippage et le grippage.\n\nNIKAL contient des flocons de nickel pur et un solide presque inerte dispersant dans une graisse de base complexe de haute qualité qui offre une protection inégalée contre la rouille par pénétration d'eau ou lavage à l'eau
- L’emballage de solides dans NIKAL produit une matrice de particules qui se déposent en couches successives ou « sandwich ». Cela permet aux solides de servir de lubrifiant, de coussin et de joint
- Cette superposition ne permet pas le soudage sous compactage qui entraîne des convulsions et un grippage.\n\nNIKAL ne contient pas de cuivre, de plomb, de graphite, de chlorures ou d’autres halogènes, de phosphore ou de silicones
- Il peut être utilisé en toute sécurité avec des monomères d’ammoniac, d’acétylène et de vinyle, qui sont instables en présence de cuivre
- NIKAL ne contient pas de graphite, ce qui est un avantage pour les applications en acier inoxydable lorsque les températures dépassent 550°F, car le graphite peut carburer l’acier, ce qui rend l’acier beaucoup plus sensible à la corrosion intergranulaire.
Spécifications
- TypeTempérature extrême
- Type de contenantCan
- Taille du conteneur1 lb
- Résistance à l’eauRésistant à l’eau
- CertificationMIL-PRF-903E, MIL-PRF-907F
- CompositionAmmoniac acétylène, nickel, mélange non dangereux, pétrole, monomères vinyliques
- CouleurGris
- Plage de température-65 à +2600 °F
- Grade nucléaireGrade nucléaire
- Type antigrippantHaute température
- Caractéristiques et avantages• NIKAL est un composé antigrippant et de joint d’étanchéité de première qualité pour une utilisation dans des températures extrêmes et des environnements hostiles • Le support de ce composé remarquable se volatilise lors de l’exposition à des températures élevées et dépose un placage métallique en nickel sur les raccords filetés, empêchant le contact métal sur métal et protégeant contre le grippage et le grippage.\n\nNIKAL contient du flocon de nickel pur et un solide presque inerte dispersant dans une graisse de base complexe de haute qualité qui offre une protection inégalée contre la rouille par la pénétration de l’eau ou le lavage à l’eau •L’emballage de solides dans NIKAL produit une matrice de particules qui se déposent en couches successives ou « sandwich ». Cela permet aux solides de servir de lubrifiant, coussinage et scellement •Cette couche ne permet pas le soudage sous compactage qui conduit à des grippages.\n\nNIKAL ne contient pas de cuivre, plomb, graphite, chlorures ou autres halogènes, phosphore, ou silicones •Il peut être utilisé en toute sécurité avec de l’ammoniac, monomères d’acétylène et de vinyle, qui sont instables en présence de cuivre •NIKAL ne contient pas de graphite, ce qui est un avantage pour les applications en acier inoxydable lorsque les températures dépassent 550°F, car le graphite peut carburer l’acier, ce qui rend l’acier beaucoup plus sensible à la corrosion intergranulaire.
- Température de fonctionnement maximale2600 °F
- Température de fonctionnement min.-65 °F
- Température de travail-65 à 2600 °F
- Matériau du goujonAlliage d’acier au carbone
- Capacité du contenant1 lb
- Matériau de baseSavon complexe/Pétrole