Aperçu
Spécifications
- Conception du typePiédestal sans moteur
- Débit maximum90 gal/min
- Pied de tête max.68 pi
- Pression maximale21 psi
- Taille du port de sortie1 po NPT
- Rpm max.3450 tr/min
- Matériau du corps de pompeBronze
- Matériaux mouillésBronze, acier inoxydable
- Matériau du joint toriqueViton
- Joint d’étanchéitéBuna mécanique
- OptionsJoint mécanique en Viton ou Teflon en option, joint torique en silicone encapsulant Teflon en option
- Taille du port d’entrée1-1/4 po NPT
- Mot-clé de descriptionPorts NPT 1-1/4 po x 1 po