Motion
Graisse Hi Vac

DuPont
Hi Vac Grease

Graisse sous vide – usage général, composition en silicone, qualité NLGI 3 à 4 , taille de 3.6 kg, contenant pour seau, couleur transparente, résistante à l’eau
N° D’ARTICLE MI00785603
N° MFRHi Vac Grease
Prix1,226.02 $/pa
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DuPont
Hi Vac Grease

Graisse sous vide – usage général, composition en silicone, qualité NLGI 3 à 4 , taille de 3.6 kg, contenant pour seau, couleur transparente, résistante à l’eau
N° D’ARTICLE MI00785603
N° MFRHi Vac Grease

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,226.02 $/pa

Aperçu

Description du fabricant
GRILLE VAC ÉLEVÉE, KG, 3.6KG
  • Bonne capacité de lubrification et d’étanchéité
  • Faible volatilité
  • Excellente résistance à l’eau, aux produits chimiques, aux températures élevées et basses

Spécifications

  • Application
    Multi-usage
  • Type
    Usage général
  • Grade NLGI
    3 à 4
  • Taille du conteneur
    3.6 kg
  • Type de contenant
    Seau
  • Composition
    Silicone
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau
  • Couleur
    Transparent
  • Température de fonctionnement maximale
    204 °C
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °C
  • Gamme de produits
    Dow CorningMD
  • CUP_NON
    077472132294
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1658832
  • Poids
    8.00 lb
  • Point d’éclair
    212 °F

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif