Motion
73-308-01

Conbraco
73-308-01

Robinet à bille 2-Way Apollo® – à commande manuelle, 2-Way, 3000 psi max., fileté en ligne, corps en acier au carbone, poignée à levier
N° D’ARTICLE MI00785657
N° MFR73-308-01
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Conbraco
73-308-01

Robinet à bille 2-Way Apollo® – à commande manuelle, 2-Way, 3000 psi max., fileté en ligne, corps en acier au carbone, poignée à levier
N° D’ARTICLE MI00785657
N° MFR73-308-01
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
73-308-01 2 VANNE EN ACIER DE CARBONE
  • Levier à quart de tour robuste
  • Sièges et joints renforcés
  • Conception de la poupée à barre en acier
  • Installation et entretien faciles
  • Tige résistante à l’éclatement
  • Presse-étoupe réglable
  • Protection contre la corrosion par le phosphate de zinc

Spécifications

  • Type de contrôle
    Fonctionnement manuel
  • Direction du débit
    2-Way
  • Pression de fonctionnement maximale
    3000 psi
  • Taille du port
    2 NPT
  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Style de poignée
    Poignée à levier
  • Style de transfert
    Port standard
  • Cote de pression des médias
    Eau froide - 3000 psi, vapeur - 150 psi
  • Matériau du joint de corps
    RPTFE
  • Matériau du joint de tige
    RPTFE
  • Matériau du joint torique
    PTFE
  • Matériau de la poignée
    Acier zingué avec prise en vinyle
  • Matériau de la bille
    Acier au carbone
  • Matériau de la tige
    ASTM A108 Acier au carbone
  • Matériau du siège
    RPTFE
  • Matériau du corps de vanne
    Acier au carbone
  • Type de montage
    En ligne fileté
  • Série
    73-300
  • Normes
    Conforme à la norme MSS SP-110
  • Longueur totale
    7.50 po
  • Finition de surface
    Phosphate de zinc
  • Poids
    20.50 lb
  • Page de produit du fabricant

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif