Motion
LTV-PB

Mead
LTV-PB

Vanne pneumatique - corps à orifice (côté), 5 ports, 2 positions, pilote unique
N° D’ARTICLE MI00785664
N° MFRLTV-PB
Prix421.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Mead
LTV-PB

Vanne pneumatique - corps à orifice (côté), 5 ports, 2 positions, pilote unique
N° D’ARTICLE MI00785664
N° MFRLTV-PB
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
Prix421.32 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
VANNE LTV-PB

Spécifications

  • Type de tuyauterie
    Corps à orifice (côté)
  • Direction du débit
    4-Way
  • Nombre de pilotes
    Un seul pilote
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    0.24 Cv
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de pression de fonctionnement
    +25 à +125 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à +115 °F
  • Hauteur totale
    2-27/32 po
  • Pression de fonctionnement maximale
    +125 psi
  • Port 1 taille/type
    1/8 NPT
  • Longueur totale
    2-1/4 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif