LTV-PBG

Mead
LTV-PBG

Vanne pneumatique - corps à orifice (côté), 5 ports, 2 positions, pilote unique
N° D’ARTICLE MI00785727
N° MFRLTV-PBG
Prix315.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Mead
LTV-PBG

Vanne pneumatique - corps à orifice (côté), 5 ports, 2 positions, pilote unique
N° D’ARTICLE MI00785727
N° MFRLTV-PBG
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
Prix315.33 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
VANNE LTV-PBG
  • Conception ergonomique pour répondre à des forces d’actionnement extrêmement faibles – nécessite aussi peu que 6 oz de force pour déclencher un signal
  • Réduit considérablement les demandes sur les mains, les poignets et les bras des travailleurs
  • Les soupapes à faible contrainte LTV sont munies d’un orifice 1/8” NPT
  • Avec un modèle de débit normalement fermé à trois voies pour les applications pilotes (peut facilement être converti en débit normalement ouvert à trois voies ou à quatre voies en retirant un bouchon de port)
  • Trois autocollants d’actionneur (rouge, vert et noir) sont inclus avec chaque vanne
  • Plage de pression : 25 psi à 125 psi
  • Tous les modèles peuvent être configurés à trois voies normalement ouverts, à trois voies normalement fermés ou à quatre voies

Spécifications

  • Type de tuyauterie
    Corps à orifice (côté)
  • Direction du débit
    4-Way
  • Nombre de pilotes
    Un seul pilote
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    0.24 Cv
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de pression de fonctionnement
    +25 à +125 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à +115 °F
  • Hauteur totale
    2-27/32 po
  • Pression de fonctionnement maximale
    +125 psi
  • Port 1 taille/type
    1/8 NPT
  • Longueur totale
    2-1/4 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif