AD03P052S
Collecteur de soupapes D03 - Aluminium, poste 5 , espacement de soupape 2-1/8 po / 254 mm, Cavites de décharge - Aucun
N° D’ARTICLE MI00785740
N° MFRAD03P052S
Prix345.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collecteur de soupapes D03 - Aluminium, poste 5 , espacement de soupape 2-1/8 po / 254 mm, Cavites de décharge - Aucun
N° D’ARTICLE MI00785740
N° MFRAD03P052S

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix345.00 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
COLLECTEUR AD03-P-05-2-S
  • Construction en aluminium billetté
  • Valeur nominale jusqu’à 3,000 psi
  • Disponible avec ou sans cavité de décharge (C-10-2)
  • Port de joint torique SAE recommandé sur le port NPT pour favoriser une connexion sans fuite
  • Fabricant : Daman

Spécifications

  • Hauteur
    3.2
  • Longueur
    15.9
  • Matériel
    Aluminium
  • Cavités de secours
    Aucun
  • Stations
    5
  • Espacement de la vanne
    2-1/8 po
  • Poids
    8.7
  • Largeur
    4.5
  • Aidez-nous à améliorer ce produit

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif