Aperçu
Spécifications
- Type de tuyauterieCorps à orifice (côté)
- Nombre de postes2
- Tension d'alimentation du solénoïde120 V c.a.
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv0.24 Cv
- Plage de température de fonctionnement0 à 155 °F
- Pression de fonctionnement maximale101 psi
- Milieu de fonctionnementAir
- Taille du port1/8 po
- Tailles des ports1/8 NPT
- Matériau du corpsAluminium
- Hauteur totale1-5/8 po
- Longueur totale4-5/16 po
- Largeur totale1-5/8 po
- Temps de réponse20 à 30 ms