Aperçu
- 600 psi
Spécifications
- Type de contrôleFonctionnement manuel
- Direction du débit2-Way
- Pression de fonctionnement maximale600 psi
- Taille du port3/8 NPT
- Matériau du corpsBronze
- Style de poignéePoignée à levier
- Dispositif de verrouillageDispositif de verrouillage du tampon
- Style de transfertPort standard
- Style de carrosserie2 pièces
- Cote de pression des médiasEau froide - 600 psi, vapeur - 150 psi
- Matériau du joint de tigeMPTFE
- Matériau du joint toriquePTFE
- Matériau de la poignéeAcier
- Matériau de la billeLaiton plaqué chrome
- Matériau de la tigeB16 Laiton
- Matériau du siègeRPTFE
- Matériau du corps de vanneB584 Bronze
- Type de montageEn ligne fileté
- Température de fonctionnement maximale200 °F
- Série75-100
- OptionsVidange automatique (limite de +50°F à 200°F , 125 psig max.)
- NormesConforme à la norme MSS SP-110
- Longueur totale2.22 po
- Poids0.77 lb, 4.9
- Page de produit du fabricant